曜日別特売
MCG702N-S 検査・組立用手袋 (ノンコート) ミドリ安全 52248368

検査・組立用手袋 (ノンコート)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズS
材質ナイロンシームレス編手
内容量1袋(10双)注文コード52248368品番MCG702N-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ゴム手袋のインナー用にも最適です。

サイズSトラスコ品番194-8690材質ナイロンシームレス編手質量(g)170材質(すべり止め)ポリウレタンコーティングノンコートゲージ数15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52248368
2021-12-19
用途: 工場内の手作業

工場の作業で5年位使っています。綿手袋と違って糸くずが出ないので衛生的です。適度に薄いので指の感覚もあります。洗えば汚れも落ちるので、穴が開かない限り使えます。ただ値段がもう少しお安くなると嬉しいです。

対象商品 : 52248368
2021-04-08
用途: 化粧品容器の検品作業
製造業

発汗性もよく毛羽立ちもないのでつかいやすい。また軽くてじょうぶです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする