静電気拡散性手袋(手のひらコート)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10双) 注文コード 52248413 品番 MCG800N-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

静電気拡散性導電糸を全体に編み込んだ静電気対策用手袋です。

サイズL トラスコ品番194-8691 材質カーボン導電糸入りナイロン 厚さ(mm)0.6 グレー 質量(g)270 全長(cm)23.5 中指長(cm)7.7 材質(すべり止め)ポリウレタン 手のひらまわり(cm)19.2 表面抵抗値(Ω)10[[の7-9乗]]Ω 色(手首部)グレー ゲージ数15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52248404
2020-10-09
用途:
家電製品の検査・包装

高圧電流による耐圧テストで作業台にアース設置してあるのにビリッとします。
発泡スチロールとダンプラ板の組合せは静電気発生するのでこの商品を使ってもダメです。

対象商品:
52248413
2020-03-11
用途:
電子部品組立作業
製造業

初めて購入ししたが、扱い製品が極めて小さいため、コーディングがもう少し薄い製品が有れば、作業効率が上がるかと思われます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする