ミドリ安全
ミドリ安全の 制電手袋(弱電・半導体作業)
ミドリ安全の ナイロン手袋
静電気拡散性手袋(指先コート)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10双)
注文コード
52248447
品番
MCG801N-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
静電気拡散性導電糸を全体に編み込んだ静電気対策用手袋です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
作業手袋 制電 指先コーティング
モノタロウ
¥
199
¥
219
税込
サイズ
L
トラスコ品番
194-8694
材質
カーボン導電糸入りナイロン
厚さ(mm)
0.6
色
グレー
質量(g)
210
全長(cm)
21.0
中指長(cm)
7.8
材質(すべり止め)
ポリウレタン
手のひらまわり(cm)
19.0
表面抵抗値(Ω)
10[[の7-9乗]]Ω
色(手首部)
グレー
ゲージ数
15