ミドリ安全
ミドリ安全の 制電手袋(弱電・半導体作業)
ミドリ安全の ナイロン手袋
静電気拡散性手袋(ノンコート)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10双)
注文コード
52248465
品番
MCG802N-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
静電気拡散性伝導糸を全体に編みこんだ静電気対策用手袋です。
サイズ
M
トラスコ品番
194-8698
材質
カーボン導電糸入りナイロン
厚さ(mm)
0.6
色
グレー
質量(g)
180
全長(cm)
21.0
中指長(cm)
7.3
材質(すべり止め)
ポリウレタン
手のひらまわり(cm)
16.6
表面抵抗値(Ω)
10[[の7-9乗]]Ω
色(手首部)
グリーン
ゲージ数
15