安全長靴 NW1000ブルー静電

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 52248517 品番 NW1000S-BL
参考基準価格(税別)¥17,400 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

人体に帯電した静電気を靴底から床に逃し、スパークの発生を防止します。低濃度の酸、アルカリに対する耐薬品性、ガソリン・軽油などに対しての耐油性があります。軽量なワイド樹脂先芯を搭載しています。取り外しが可能な通気インソールを搭載しています。長靴内側に4本の溝を設け、靴内のムレを外に排出します。胴の長さを3段階にカットして調節できます。

サイズ(cm)25 機能静電、耐薬品性、耐油性、通気性 ブルー 靴タイプ長靴 トラスコ品番194-8962 材質胴部・底部:塩化ビニール(PVC) 質量(kg)1.59(片足) 規格JIS T 8103ED-O/C1プラスチック製/S合格(静電気帯電防止機能) 足幅EEEE 丈(cm)35(26cm) 材質(先芯)樹脂 アズワン品番64-8068-15 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)EVA
注意
※靴丈は26.0cmの標準高さです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:508

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする