曜日別特売
NW1000S-BL 安全長靴 NW1000ブルー静電 ミドリ安全 52248553

NW1000S-BL 安全長靴 NW1000ブルー静電 ミドリ安全 52248553
NW1000S-BL 安全長靴 NW1000ブルー静電 ミドリ安全 52248553
NW1000S-BL 安全長靴 NW1000ブルー静電 ミドリ安全 52248553

安全長靴 NW1000ブルー静電

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)27
ブルー
内容量1足注文コード52248553品番NW1000S-BL
参考基準価格(税別)¥17,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

人体に帯電した静電気を靴底から床に逃し、スパークの発生を防止します。低濃度の酸、アルカリに対する耐薬品性、ガソリン・軽油などに対しての耐油性があります。軽量なワイド樹脂先芯を搭載しています。取り外しが可能な通気インソールを搭載しています。長靴内側に4本の溝を設け、靴内のムレを外に排出します。胴の長さを3段階にカットして調節できます。

サイズ(cm)27機能静電、耐薬品性、耐油性、通気性ブルー靴タイプ長靴トラスコ品番194-8966材質胴部・底部:塩化ビニール(PVC)質量(kg)1.74(片足)規格JIS T 8103ED-O/C1プラスチック製/S合格(静電気帯電防止機能)足幅EEEE丈(cm)35(26cm)材質(先芯)樹脂アズワン品番64-8068-19耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVA
注意
※靴丈は26.0cmの標準高さです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする