CLA2S-24A-CD LED照明 ワークライト CLA-Aシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 52248596

LED照明 ワークライト CLA-Aシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個発光色昼光色注文コード52248596品番CLA2S-24A-CD
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

食品加工工場など機械洗浄を想定し、保護等級『IP69K』を達成したLED照明。

付属品ブラケット(SZ-310AR)2ケ長さ(mm)224幅(mm)34質量(kg)0.13高さ(mm)22.5使用温度範囲(℃)-40~60消費電力(W)5定格電圧(V)DC24ケーブル長(m)0.5寸法A(mm)224(全長部)寸法D(mm)174(推奨取付ピッチ)寸法E(mm)-寸法B(mm)200(発光部)発光色昼光色保護等級IP66/IP67/IP69K光源可視光取付場所屋内、全方向防塵・防噴流 保護特性記号IP66/IP67/IP69K電球の種類LED照光形状ライン形発光面(mm)200
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする