Daido(大同石油)
Daido(大同石油)の 地下足袋/足袋靴/足袋
防水コハゼ先丸NS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
52248675
品番
112B
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
日本製の防水ハイカットスパイク地下足袋。先丸タイプ。7枚コハゼ採用。
サイズ(cm)
24
色
ネイビー
用途
海釣り、磯釣り、岩礁、山林業、狩猟、ハンティング、沢登り。
材質
特殊配合ゴム
形状
ハイカット
種類
作業靴
標準質量(g/片足)
620(26cm)
機能
防水性
靴タイプ
足袋