不二空機
不二空機の 研削(グラインダー)
不二空機の マイクログラインダー
高速ベビーグラインダ 後方排気型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52248858
品番
FG-26HX-20 6
参考基準価格(税別)
¥47,300
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軽量・コンパクトです。高耐久性です。内製修理にやさしい設計です。手になじみ使いやすいエルゴノミクス設計です。最大315Wの高出力モータで、従来機種より30%パワー向上しました。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
24000
空気消費量(m
3
/min)
0.51
ホース取付口
Rc1/4
用途
鋳物のバリ取り作業に。部品の仕上げ作業に。エンジン部品の修正作業に。金型の研削および修正作業に。
トラスコ品番
171-7331
軸径(Φmm)
【先端工具】6(砥石)
全長(mm)
211
質量(kg)
0.72
スイッチ
リング式
チャック内径(Φmm)
6
使用空気圧力(MPa)
0.63
ホース呼び径(Φmm)
9.5
排気方向
後方