ユニット
ユニットの 工事用黒板・ホワイトボード
ユニットの 工事用黒板
ユニットの 設置式黒板
撮影用黒板 ビューボード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
52249165
品番
373-68A
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
工事用の撮影用黒板です。ビューボードは書き消し出来るカラー鋼板で木製より丈夫で長持ちします。付属のキットパスは固形マーカーなので揮発する事がありません。また、粉が出ないので衛生的です。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
450×600×16
用途
工事箇所の撮影用に。
付属品
キットパス×1本、消し具×1個
仕様
取手付、立て掛け式
トラスコ品番
184-1869
材質
表示板面:ビューボード、フレーム:アルミ、取手:スチール、プラスチック
質量(kg)
2
色
黒
文字内容
工事件名・工事場所・施工者
注意
※ビューボードへの書き込みは必ずキットパス(替品番373-89 別売)をご使用下さい。