トップ工業
トップ工業の スパナ/レンチ
トップ工業の モンキーレンチ
モンキレンチHX
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
52249174
品番
HX-150
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
モンキーレンチ クロムバナジウム鋼
モノタロウ
¥
799
¥
879
税込
口開き(mm)
0〜23
最大口開き(mm)
23
全長(mm)
159
仕様
口開き:JIS規格+3mm
トラスコ品番
200-0167
材質/仕上
Cr-V
色
シルバーメッキ
質量(g)
110
先端厚さ(mm)
6
トルク(N・m)
保証:163.9
商品説明動画
TOP モンキレンチHX -これぞ、極上のスタンダード! トップ工業株式会社【 公式 】
参考になった