電動ドリル用ショートソケットセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード52249226 品番EHS-814HS
参考基準価格(税別)¥4,250 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

メーカーロゴ入りの専用ケースで持ち運びに便利(EHS-5524AS)。
シャンク差し込み穴の独自設計できれいに収納可能(EHS-814HS・EHS-1724HS)。
EHS-17以上は六角シャンク部が圧入式で、ねじれや折れに強いです。
ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです。

用途各種ボルト・ナットや六角ネジの着脱に適しています トラスコ品番194-9042 セット内容ホルダー付5本セット:EHS-8・10・12・13・14、EHS-45Y(ホルダー) 質量(g)165
注意
※対辺6.35mmの六角シャンク専用です(EHS-814HS・EHS-1724HS)。
※高所作業時の携帯用としてのご使用は、危険ですのでやめてください(EHS-814HS・EHS-1724HS)。
※EHS-14以下は、保証トルク(47N・m)以内で正しく安全にご使用ください。
※EHS-17以上は、保証トルク(75N・m)以内で正しく安全にご使用ください。
※過大な荷重を掛けますと六角シャンク部が破損する恐れがあります。
※ボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けの使用は破損の原因となります。
※電動ドリルはクラッチ付き、又は、インパクト付きをご使用ください。
※工具の使用目的以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:215

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする