画像準備中

ポケットルーペ「モビレント」

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52249253 品番 1710-97
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

かたつむりのような形の観察用ルーペ。
コンパクトサイズ。ケースにほこりが入りにくい気密構造。ストラップ付、首から掛けられます。
ゆがみの少ない非球面レンズ採用。本体に「目とレンズの適正距離」を表示(※目とレンズの適正距離を守って使用してください)
エッシェンバッハ独自開発PXM光学樹脂レンズ採用。傷が付きにくく、明るく拡大します。

倍率(倍)7(Dpt.:28) 仕様目とレンズの適正距離 5.5cm ホワイト 質量(g)約30 種類ポケットルーペ レンズ径(Φmm)35 材質(レンズ)PXM(R)光学樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする