回転式トータルカウンタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52249287 品番SP1-102-4-1
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

数字輪、ピニオン、連動ギヤー等には、軽くて摩擦に強い合成樹脂成型品を使用してあります。常用1000回転/分以上の高速でも充分ご使用いただけます。0リセットは簡単な押しボタン式です。頻繁な反復作業に最適です。

表示文字数4桁・黒地白文字 6×4mm 仕様表示比:軸1回転数字10進(逆回転減数) 質量(g)220 形式ロータリー回転式 使用温度範囲(℃)-5〜+40(氷結しないこと) 使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと) 塗装色グレー リセット押しボタン 最高計測速度(速度及操作トルク)300rpm/20mN・m RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.13MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする