ハトメパンチセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード52249339 品番EA576MP-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,320
販売価格(税別)
11,200
セット内容プライヤータイプ(全長:200mm)、打ち棒タイプ(全長:70mm)、抜き棒、下穴用ポンチ(Φ3・4・5・7・8・10・12・15mm)、駒(ハトメ用):4・5・7・8・10・12・15mm用・大カシメ用・特大カシメ用・リングホック用(各1組)、アルミ両面ハトメ(4mm):100組、アルミ両面ハトメ(5mm):100組、アルミ両面ハトメ(7mm):50組、アルミ両面ハトメ(8mm):20組、アルミ両面ハトメ(10mm):15組、アルミ両面ハトメ(12mm):10組、アルミ両面ハトメ(15mm):5組、ニッケル大カシメ:30組、ニッケル特大カシメ:15組、ニッケルリングホック:10組 アズワン品番64-2232-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする