HA-50P4(D) 高圧ピンネイラ 15〜50mm MAX(マックス)[事務用品・工具] 52249384 HA-50P4(D) 高圧ピンネイラ 15〜50mm MAX(マックス)[事務用品・工具] 52249384

高圧ピンネイラ 15〜50mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52249384 品番HA-50P4(D)
参考基準価格(税別)¥68,400 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

『溝打ち』も、『平打ち』も、仕上り安心!
『先端射出のエアダスタ(PAT)』で効率作業!

付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)・キャリングケース トラスコ品番195-0090 質量(kg)1.2 安全装置メカニカル方式、トリガロック装置 使用空気圧力(MPa)1.2〜2.3(約12〜23kgf/cm2) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)209×64×261 適合ピンネイル長さ(mm)15・19・25・30・35・45・50 使用ホースマックススーパーエア・ホースシリーズ 装備品六角棒スパナ3mm、コンタクトトップ(溝打用、平打用各1個)、シリンダキャッププロテクタ 装填数ピン:100本(最大約130本)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする