充電式ブラシレスインパクトドライバ PJ-ID153

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52249454 品番 PJ-ID153R-B2C/1850A
参考基準価格(税別)¥80,600 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

狭いスペースで活躍!
新ラインナップのスライド式正逆切替!
14.4/18V電池パック兼用。

最大締付トルク(N・m)約165(約1638kg・cm) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])強モード:0〜3000、中モード:0〜2400、弱モード:0〜900 打撃数(min-1[回/分])0〜3000 トラスコ品番195-0210 質量(kg)1.4(フック無し時) 付属品充電器(JC-925A)、ビット(+No.2×65)1本、フック、キャリングケース、取扱説明書、保証書、電池パック(JP-L91850A)2個 仕様18Vセット 寸法(mm)【ビッド挿入寸法】六角対辺:6.35、対角:7.1 電圧18/14.4 能力小ねじ:M4〜M8、コーススレッド:22〜120mm、普通ボルト:M5〜M14、高力ボルト:M5〜M12 モーターブラシレスDCモータ ヘッド長(mm)109 電池パックマックスリチウムイオン電池パック/18V:JP-L91850A・JP-L91825A 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)127×79×237
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする