最大締付トルク(N・m)約165(約1638kg・cm)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])強モード:0〜3000、中モード:0〜2400、弱モード:0〜900
打撃数(min-1[回/分])0〜3000
トラスコ品番195-0227
質量(kg)1.3(フック無し時)
付属品充電器(JC-925A)、ビット(+No.2×65)1本、フック、キャリングケース、取扱説明書、保証書、電池パック(JP-L91440A)2個
仕様14.4Vセット
寸法(mm)【ビッド挿入寸法】六角対辺:6.35、対角:7.1
色赤
電圧18/14.4
能力小ねじ:M4〜M8、コーススレッド:22〜120mm、普通ボルト:M5〜M14、高力ボルト:M5〜M12
モーターブラシレスDCモータ
ヘッド長(mm)109
電池パックマックスリチウムイオン電池パック/14.4V:JP-L91440A・JP-L91430A・JP-L914・JP-L91415A・JP-L91415
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)127×79×235