充電式ブラシレスインパクトドライバ PJ-ID153

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52249497 品番 PJ-ID153R
参考基準価格(税別)¥34,400 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

狭いスペースで活躍!
新ラインナップのスライド式正逆切替!
14.4/18V電池パック兼用。

最大締付トルク(N・m)約165(約1638kg・cm) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])強モード:0〜3000、中モード:0〜2400、弱モード:0〜900 打撃数(min-1[回/分])0〜3000 トラスコ品番195-0219 質量(kg)0.8(フック無し時) 仕様本体のみ 寸法(mm)【ビッド挿入寸法】六角対辺:6.35、対角:7.1 電圧18/14.4 能力小ねじ:M4〜M8、コーススレッド:22〜120mm、普通ボルト:M5〜M14、高力ボルト:M5〜M12 モーターブラシレスDCモータ ヘッド長(mm)109 電池パックマックスリチウムイオン電池パック/14.4V:JP-L91440A・JP-L91430A・JP-L914・JP-L91415A・JP-L91415 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)127×79×189
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする