日油技研工業
日油技研工業の 環境測定(自然環境/安全環境)
日油技研工業の 温度計・温湿度計
日油技研工業の 温度管理テープ・ラベル・スチック
サーモラベル3点表示屋外対応型 不可逆性 40度
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(20枚)
注文コード
52249603
品番
3E-40
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色の変化で温度の検知ができます。
一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
変色温度(℃)
40/50/60
色
(原色)白、(変色後)青-赤-緑
用途
受変電設備・機械設備等の発熱点検、熱処理工程の温度管理、流通工程の温度管理、配電設備の温度管理
仕様
10℃間隔三段階表示タイプ
材質
フィルム、示温顔料、紙、粘着剤
幅(mm)
30
直径(Φmm)
示温エレメント部:5
質量(g)
10
寸法(Φmm)
(エレメント)5
シートサイズ(mm)
15×30
精度(℃)
±2
縦(mm)
15
変色
40:白→青、50:白→赤、60:白→緑
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※高圧下、高真空下、電子レンジ等の御使用は避けて下さい。
※水、油、溶剤、可塑剤などの影響がある条件下でのご使用は、異常変色の原因となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320