タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の ワークポジショニング器具
ワークポジショニング用胴当てベルトカーブD2 黒アルミL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52250023
品番
WCXD2-ABCL
参考基準価格(税別)
¥39,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
バックル
軽量アルミ、ワンフィンガーバックル
用途
SEGハーネス・サスペンダー対応ワークポジショニング用胴当てベルトセット
ベルト寸法(mm)
【胴当て】850
胴ベルト(mm)
【Lサイズウエスト/参考】1200
注意
※墜落制止用器具(安全帯)ではありません。取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
商品説明動画
【TAJIMA】ワークポジショニング用胴当てベルト
参考になった