国際化工
国際化工の 航海計器
国際化工の レーダー/反射器
航海用レーダー反射器
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52250039
品番
KNR-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
用途
他船に設置されたレーダーから放たれる電波を反射させ、自船の存在・位置を知らせる
材質
ポリプロピレン中空構造シート両面アルミ箔付
形状
球体(組立式)
質量(g)
約800
寸法(Φmm)
467
型式承認番号
国土交通省型式承認番号:第5149号
方向性タイプ
360°
注意
※この商品は、お客様にて組立てご使用いただく商品です。