【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ポップアップタイプ 詰替用 75×25mm 3M スリーエム

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(90枚×4冊) 注文コード52250249 品番500SSPOP‐APS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥620
この商品は内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

ディスペンサーから、片手で一枚ずつ取り出せる、ポップアップ式の強粘着ポスト・イット(R)製品です。電話やパソコン操作中などのメモやメッセージに大変便利です。ポップアップふせん用のディスペンサーにセットしてお使いください。
粘着力が約2倍で、パソコンなどの樹脂面や垂直面にも、しっかり貼れてキレイにはがせる。

ライム・エバーグリーン・ビビットイエロー・オレンジ 寸法(縦×横)(mm)75×25 仕様強粘着タイプ 種別ふせん 形状短冊形
注意
※ご使用の際は、別売りの専用のディスペンサーにセットしてください。
※強粘着タイプですので、貼り付けた面の素材や状態によっては、はがすときに表面を破損する恐れがあります。
※メーカーの製品の紙色変更に伴い、お届けするタイミングによっては若干色味が異なる場合がございます。

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88974393
2020-04-15
用途:
事務、プレゼンファイルの見出し
その他業種

いつも使っています
何回か貼ってはがしてを繰り返すことが多いが、強粘着のために剥がれにくいのはいいです
欲を言えば枚数の多いのがあれば、尚いいのですが
常備してます

対象商品:
52250258
2020-04-24
用途:
事務処理

強粘着だけあってしっかり付けられるので、ポロポロ剥がれる心配がないので、愛用しています。

対象商品:
88974393
2020-02-14
用途:
事務
教育・研究機関

ディスペンサーで使うと片手でペタペタ貼れて超便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする