曜日別特売
LS001GZ 40Vmax 充電式スライドマルノコ マキタ 52251213

 

LS001GZ 40Vmax 充電式スライドマルノコ マキタ 52251213
LS001GZ 40Vmax 充電式スライドマルノコ マキタ 52251213
LS001GZ 40Vmax 充電式スライドマルノコ マキタ 52251213
LS001GZ 40Vmax 充電式スライドマルノコ マキタ 52251213
LS001GZ 40Vmax 充電式スライドマルノコ マキタ 52251213
LS001GZ 40Vmax 充電式スライドマルノコ マキタ 52251213
LS001GZ 40Vmax 充電式スライドマルノコ マキタ 52251213
LS001GZ 40Vmax 充電式スライドマルノコ マキタ 52251213

40Vmax 充電式スライドマルノコ

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1台注文コード52251213品番LS001GZ
参考基準価格(税別)¥109,700販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980

左右両傾斜+パワフル高精度切断。
奥行きが変化しないスライド構造495mm。
ターンベース角度微調整機工。
「定回転制御」で安定した回転数。
優れた作業性で高精度切断をさらにサポート。
高輝度LEDライトを装備。

最大切断寸法(mm)
ターンベース角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)H35×W182/H36×W150(20mm)、(のこ刃傾斜0°(直角))H46×W182/H55×W150(20mm)、(のこ刃右傾斜45°)H15×W182/H20×W150(20mm)
ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)H30×W127/H36×W100(15mm)、(のこ刃傾斜0°(直角))H46×W127/H55×W100(15mm)、(のこ刃右傾斜45°)H15×W127/H20×W100(15mm)
ターンテーブル角度:[右57°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))H46×W127/H55×W80(10mm)、(のこ刃傾斜右5°)-
バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax)ノコ刃外径(Φmm)165(155~165)ノコ刃内径(Φmm)20回転数(min-1[r.p.m])4200付属品鮫肌チップソー(A-64353)、ダストバッグ、三角定規、たてバイス、六角棒スパナ5,2.5質量(kg)10.3(BL4025装着時)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)495×400×470ベース回転範囲(°)【ターンベース】左47、右57

商品説明動画

マキタ充電式スライドマルノコ LS001GZ
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52251213
2020-09-10
用途: リフォーム時
その他業種

40Vだからか、充電式とは思えないパワーで切断できる。
操作部は左側に集まっているので調整しやすい。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする