YASUDA
YASUDAの 看板・POP・掲示用品
YASUDAの 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
YASUDAの 冬季
新大大角凧
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
龍
注文コード
52251256
品番
5108R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,900
この商品は
タイプ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
男女共通のおもちゃ、昔からあるおもちゃ、夏・冬向きのおもちゃ。
伝統のある丁寧な手つくり。高級和紙使用。
用途
縁起物・縁起の良い・レイアウトに
付属品
35m糸
材質
和紙・竹
質量(g)
120
タイプ
龍
寸法(cm)
63×48