YASUDA
YASUDAの 看板・POP・掲示用品
YASUDAの 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
YASUDAの 冬季
新大大角凧
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52251274
品番
5108KW
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
男女共通のおもちゃ、昔からあるおもちゃ、夏・冬向きのおもちゃ。
伝統のある丁寧な手つくり。高級和紙使用。
用途
縁起物・縁起の良い・レイアウトに
付属品
35m糸
材質
和紙・竹
質量(g)
120
タイプ
川中島
寸法(cm)
63×48