大角凧

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52251308 品番 1002S
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

男女共通のおもちゃ、昔からあるおもちゃ、夏・冬向きのおもちゃ。
伝統のある丁寧な手つくり。高級和紙使用。

用途縁起物・縁起の良い・レイアウトに 付属品35m糸 材質和紙・竹 質量(g)85 タイプ助六 寸法(cm)54×40

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:583

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする