曜日別特売
1029 六角凧 YASUDA 52251335

六角凧

商品レビューを投稿する
取扱い終了特別運賃
内容量1個注文コード52251335品番1029
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,150

男女共通のおもちゃ、昔からあるおもちゃ、夏・冬向きのおもちゃ。
伝統のある丁寧な手つくり。高級和紙使用。

用途
縁起物・縁起の良い・レイアウトに
付属品35m糸材質和紙・竹質量(g)85タイプ勧進帳寸法(cm)62×44.3

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)450/税込495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)850/税込935
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,100/税込2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,100/税込2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする