YASUDA
YASUDAの 体育/運動会/スポーツイベント用品
YASUDAの 体育/スポーツ用品
YASUDAの スキー/雪遊び用品
ミニスキー(M)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52251475
品番
SJー38
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
用途
キッズ向け
材質
PE (ポリエチレン)
寸法(mm)
130×450×30
色
ブルー
質量(g)
220