曜日別特売
CDM2L20F-100+100-H7B-XC10 エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2L20F SMC 52251875

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2L20F

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
内容量1個作動方式複動片ロッド注文コード52251875品番CDM2L20F-100+100-H7B-XC10
参考基準価格(税別)¥23,540販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストロークA(mm)100ストロークB(mm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする