※着用例

- ポリエステルヤッケ 上下セット モノタロウ 52252428 - ポリエステルヤッケ 上下セット モノタロウ 52252428 - ポリエステルヤッケ 上下セット モノタロウ 52252428 - ポリエステルヤッケ 上下セット モノタロウ 52252428 - ポリエステルヤッケ 上下セット モノタロウ 52252428 - ポリエステルヤッケ 上下セット モノタロウ 52252428

ポリエステルヤッケ 上下セット

(30件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1セット サイズM 注文コード52252428 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

ポリエステル素材のヤッケとパンツのセットです。
ヤッケは頭の上から被るタイプなります
ちょっとした雨や風、泥除けとしてお使いいただけます。
ヤッケは紐による調節可能なフードと胸の真ん中に便利なファスナー付きポケットが付いています。袖口はゴム入りなので作業がし易くなっています。ウエスト部は絞り機能付。
パンツはウエストゴムで着脱に便利。
パンツにはポケットおよび裾幅の調整機能は付いておりません。

股下(cm)70 適応身長(cm)155〜165 適応胴囲(cm)72〜80 適応胸囲(cm)80〜88 用途ちょっとした雨や風、泥除けとして 材質ポリエステル100%(裏アクリルコーティング) ネイビー サイズM ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)18×18
注意
※レインウェアではありません。
※体質によっては、かゆみ、かぶれ湿疹を引き起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※濡れた場合は必ず陰干しで乾かしてから保管してください。
※タンブラー乾燥はお避けください。
※ドライクリーニングは溶剤の種類を問わずお避けください。
※アイロンをかける際はあて布を使用してください。
※巻き込まれる恐れのある機械作業での使用は避けてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52252428 - 70607478 - ポリエステルヤッケ 上下セット モノタロウ ポリエステルヤッケ 上下セット モノタロウ 1セット 899 税込989 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-03
用途:
現場作業で汚れる時
製造業

汚れてしまう時に使用しています。チャック付きポケットがあるのですぐ取り出せるものが入れれるので便利です

対象商品:
70607487
2025-07-11
用途:
フオークリフトの作業で、油汚れに携わる時に使用します。
自動車・二輪車・自転車関連業

夏の使用は厳しいが、作業着の汚れを防ぐ為に安くて使い捨ての様に使ってます。大変助かります。

1人が参考にしています
2025-06-04
用途:
建設現場
建設業・工事業

作業現場にはなくてはならない必需品です。
価格もお値打ちで、大変重宝しております。
腰回りは破れやすいので、生地を二重にするとか厚地にするなど
工夫をしていただければと思います。

2025-06-26
用途:
ダスト清掃作業

上下セットでコストパフォーマンスも良い。
多少大きめな感じはありますが、必要十分です。

2025-06-12
用途:
樹木の剪定作業時
不動産業

樹木の剪定作業時や駐車場、空き地の除草や除草剤使用時に着ています。
虫の付着が怖いのでこのヤッケは着用必須です。
夏は暑いので下だけ履きます。

2024-09-24
用途:
生地がいい
サービス業

生地がバリっとしてて頼もしい。大きめを買うと厚着の季節もいいと思います。

2025-05-29
用途:
水管理清掃
株式会社ダイショウサービス 様 (サービス業)

安くて良く使いやすいです。ほとんどの作業に従事していても便利だと思います

対象商品:
70607496
2024-04-30
用途:
現場作業用

汚れ除け、少ない雨の時など助かっています。寒い時は防寒にもなります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする