※着用例(モデル173cm/サイズM)

レインスーツ 透湿 軽量

(10件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 52252525 品番 -
販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

耐水圧の機能に透湿度の機能を持たせたレインスーツです。
上下共に裏メッシュ付きなので、脱ぎ履きしやすく快適な着心地です。
ジャケットはファスナーとスナップボタンの二重構造になっています。
前立て下側には、水返しを付けていますので、雨の進入を防いでくれます。
ジャケットのポケットはフタつき(留め具ナシ)で左胸1ヵ所のみで、手首部はゴムタイプ、裾(胴部)は絞り機能は付いておりません。
パンツは胴ゴム入りで、裾幅はスナップボタンで2段階調節可能です。
スナップボタンで着脱可能な裏メッシュ入りのフード付きです。

サイズM 適応身長(cm)160〜170 適応胴囲(cm)72〜80 適応胸囲(cm)84〜92 ブルー 混率(%)【表地】ポリエステル100(PUコーティング)、【裏地】ポリエステル100 耐水圧(mmH2O)5000 透湿度(g/m2)2000
注意
※PUコーティングは、時間の経過と共に劣化が起こりコーティング剥離や黄変する恐れがあります。保管方法はできるだけ乾燥状態で光を避けて保管し、時々風通ししてください。
※急激な発汗や急激な温度変化等の状況下においては、衣服内が結露しムレを感じることがありますが、雨漏りではありません。
※この製品は防水素材を使用し、縫い目からの水の侵入を防ぐ目止めテープ加工を施しておりますが、強い雨の中で使用した場合には、水が浸入する恐れがありますので、ご注意ください。
※濡れては困る貴重品などは、決してポケットに入れないでください。
※体質によっては、かゆみ、かぶれ湿疹を引き起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※自転車、バイクの運転など風圧を受ける場合には、部分的に水が浸入する恐れがありますので、ご注意ください。
※はっ水加工は永久的なものでは無く、繰り返しの着用や、汚れの付着により効果は低下します。はっ水が弱くなりましたら弱い手洗いで汚れを落とし、市販のはっ水スプレーをご使用ください。
※薬品等の付着はお避けください。
※タンブラー乾燥(乾燥機)は使用しないでください。
※ドライクリーニングは溶剤の種類を問わず、お避けください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:391

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-29
用途:
屋外の活動とオートバイ
サービス業

緊急用に装備しています。もっと小さく収納できるものもありますが、値段や強度で一長一短。この製品はそのあたりのバランスが良いと思います。

2025-05-24
用途:
建設現場

今までのレインスーツと違い、とにかく軽く動きやすい
レインスーツを着て墜落制止用器具ハーネスを付けても
ゴワゴワ感が無いので楽でした。

対象商品:
52252525
2023-01-15
用途:
掃除時
サービス業

とても軽くて、洗濯後も乾きやすく、使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
52252559
2022-05-16
用途:
雨の日の農作業
農・林・水産業

軽くて動きやすくて、とても良い
撥水性も今のところいい感じ

対象商品:
52252525
2023-10-25
用途:
仕事用
建設業・工事業

見た目もですが性能ともに値段以上に満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
52252543
2021-12-27
用途:
農作業
その他業種

軽量で使いやすいです。デザイン的にもいいのではないかと思います。

対象商品:
52252534
2024-05-13
用途:
雨天
建設業・工事業

身長172cmで、Lサイズだと小さいです。
しゃがむと膝まで上がってしまいます。
撥水性は数回使用すると若干浸透し始めるので
防水スプレーでメンテナンスをします。

3人が参考にしています
対象商品:
52252534
2023-07-13
用途:
農作業用
その他業種

透湿、軽量用として期待していたが、夏季では中途半端で熱中症になりかけたが、その他の季節では期待通り快適に作業ができている

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする