ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ

(10件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52252604 品番 M-B-4
販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ステンレス製で耐食性製があります。

寸法D(Φmm)10 寸法H1(mm)11 寸法H2(mm)40 寸法L(mm)130 寸法P(mm)120 材質SUS304 用途扉や引き出しの取手や保護棒に 付属品ワッシャー、止め金、六角ナット各2個 ねじ寸法MM6×1
注意
※用途以外では使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:326

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-28
用途:
コスパが最高

幅が100mmを超えてしまうと、どこのショップでも1,000円を超えてしまいますが、モノタロウオリジナルはさすがに安くコスパが最高です。

2025-03-20
用途:
骨太の取っ手です
その他業種

工具箱に取っ手を付けるため、この商品を購入した。思っていたよりも太くて頑丈なので、ワッシャをかませてしっかりと取り付けが出来る。もうワンサイズ、外形と厚みのあるワッシャを付属させてほしいので、星4。

対象商品:
52252604
2024-07-19
用途:
小物治具

小物治具の持ち運びやすくする為に取り付けしました。価格も安価で又見栄えもバッチリです。シッカリしています他社の高価格にも劣りません有り難う御座いました。

対象商品:
52252604
2024-02-15
用途:
ネグロス電工の直線ラック に使用

屋外屋側配線用にネグロス電工の直線ラックを用い、重いケーブルを6本固定するのに使用。
ハンドルはラックの幅にぴったりだった。
ステンレスはやはり高価だけど、強度や錆を考えると使用は止むを得ない。

対象商品:
52252586
2024-06-11
用途:
取っ手

値段も安いし品質も良いのですが他社製に比べて高さが低いです。
もう少し高さがあればリピート間違いないのですが。

対象商品:
52252568
2021-04-09
用途:
ウォーターバスのプラスチックカバーに取り付け
教育・研究機関

取手がなく、開け閉めに不自由していました。片手で取り扱えるようになり満足しています。製品自体もしっかりしていて問題ありません。

対象商品:
52252595
2024-01-15
用途:
装置の取手

他社製の1/3の価格ですが、問題なく使用しています。
これからも購入予定です。

対象商品:
52252604
2020-09-26
用途:
機械の取っ手

以前使用していた物と、全く変わらず価格だけが安く購入出来て大変満足しています。
違うものにも使用したいです。
これからも、品質向上、低価格への挑戦お願いします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする