日本シーム工業
日本シーム工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
日本シーム工業の 電線管
日本シーム工業の 金属製可とう電線管
耐油性VE被覆フレキチューブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻(50m)
注文コード
52252647
品番
KLV-16
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
スクエアロック構造の亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性に優れたビニルを被覆。
可動性に特に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。
外径(Φmm)
21.1
定尺(m)
50
呼び
1/2
最小内径(Φmm)
15.8
質量(kg/巻)
13