日本シーム工業
日本シーム工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
日本シーム工業の 電線管
日本シーム工業の 金属製可とう電線管
耐油性VE被覆フレキチューブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻(30m)
注文コード
52252665
品番
KLV-28
参考基準価格(税別)
¥23,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
スクエアロック構造の亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性に優れたビニルを被覆。
可動性に特に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。
外径(Φmm)
33.2
定尺(m)
30
呼び
1
最小内径(Φmm)
26.4
質量(kg/巻)
16