日本シーム工業
日本シーム工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
日本シーム工業の 電線管
日本シーム工業の 金属製可とう電線管
耐油性VE被覆フレキチューブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻(20m)
注文コード
52252683
品番
KLV-42
参考基準価格(税別)
¥30,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
スクエアロック構造の亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性に優れたビニルを被覆。
可動性に特に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。
外径(Φmm)
48.1
定尺(m)
20
呼び
1-1/2
最小内径(Φmm)
40
質量(kg/巻)
18