日本シーム工業
日本シーム工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
日本シーム工業の 電線管用接続部品
日本シーム工業の 電線管用コネクタ
ターミナルコーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52252744
品番
TC- 36WP
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
端末処理用の部品です。
材質/仕上
鉄/亜鉛電気メッキ
長さ(mm)
【つば部】12.5
サイズ
【接続フレキ】36
呼び
1-1/4・36
最小内径(Φmm)
33
最大外径(mm)
43.5