日本シーム工業
日本シーム工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
日本シーム工業の 電線管用接続部品
日本シーム工業の 電線管用コネクタ
厚鋼ストレートBOXコネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52252796
品番
W-PCB-22
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシングが挿入済みで、入線時にケーブルを傷めません。
ブッシングは、厚鋼用には青色、薄鋼用には黄色で色分けしています。
材質/仕上
亜鉛ダイカスト/亜鉛電気メッキ処理
全長(mm)
39
ねじ長さ(mm)
【取付】14
呼び
3/4・22
接続ねじ
CTG22
最小内径(Φmm)
19.5
最大外径(mm)
43