厚鋼ストレートBOXコネクタ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52252805 品番 W-PCB-28
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシングが挿入済みで、入線時にケーブルを傷めません。
ブッシングは、厚鋼用には青色、薄鋼用には黄色で色分けしています。

材質/仕上亜鉛ダイカスト/亜鉛電気メッキ処理 全長(mm)45 ねじ長さ(mm)【取付】16 呼び1・28 接続ねじCTG28 最小内径(Φmm)25.5 最大外径(mm)51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする