日本シーム工業
日本シーム工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
日本シーム工業の 電線管用接続部品
日本シーム工業の 電線管用コネクタ
厚鋼ストレートBOXコネクタ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52252823
品番
W-PCB-42
参考基準価格(税別)
¥1,630
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシングが挿入済みで、入線時にケーブルを傷めません。
ブッシングは、厚鋼用には青色、薄鋼用には黄色で色分けしています。
材質/仕上
亜鉛ダイカスト/亜鉛電気メッキ処理
全長(mm)
48
ねじ長さ(mm)
【取付】18
呼び
1-1/2・42
接続ねじ
CTG42
最小内径(Φmm)
38
最大外径(mm)
64