日本シーム工業
日本シーム工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
日本シーム工業の 電線管用接続部品
日本シーム工業の 電線管用コネクタ
厚鋼ストレートネジ付パイコン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52252927
品番
W-PCC-16
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
呼び
1/2・16
接続ねじ
CTG16
最小内径(Φmm)
14.5
最大外径(mm)
36
ねじ長さ(mm)
【取付】15.5
全長(mm)
39