日本シーム工業
日本シーム工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
日本シーム工業の 電線管用接続部品
日本シーム工業の 電線管用コネクタ
厚鋼用ネジ無しパイプコネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52253006
品番
W-LC-22-22
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
呼び
3/4・22
電線管サイズ
【接続】G22
最小内径(Φmm)
19.5
最大外径(mm)
43
ねじ長さ(mm)
【取付】14
全長(mm)
40