日本シーム工業
日本シーム工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
日本シーム工業の 電線管用接続部品
日本シーム工業の 電線管用コネクタ
厚鋼用ネジ無しパイプコネクタ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52253033
品番
W-LC-42-42
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
呼び
1-1/2・42
電線管サイズ
【接続】G42
最小内径(Φmm)
38
最大外径(mm)
64
ねじ長さ(mm)
【取付】18
全長(mm)
54