薄鋼用ネジ無しパイプコネクタ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52253067 品番 W-LC-16-19
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
呼び1/2・16 電線管サイズ【接続】E19 最小内径(Φmm)14.5 最大外径(mm)36 ねじ長さ(mm)【取付】12 全長(mm)39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする