日本シーム工業
日本シーム工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
日本シーム工業の 電線管用接続部品
日本シーム工業の 電線管用コネクタ
薄鋼用ネジ無しパイプコネクタ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52253085
品番
W-LC-28-31
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
呼び
1・28
電線管サイズ
【接続】E31
最小内径(Φmm)
25.5
最大外径(mm)
51
ねじ長さ(mm)
【取付】16
全長(mm)
48