日本シーム工業
日本シーム工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
日本シーム工業の 電線管用接続部品
日本シーム工業の 電線管用コネクタ
薄鋼用ネジ無しパイプコネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52253094
品番
W-LC-36-39
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
呼び
1-1/4・36
電線管サイズ
【接続】E39
最小内径(Φmm)
33
最大外径(mm)
60
ねじ長さ(mm)
【取付】16
全長(mm)
50