日本シーム工業
日本シーム工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
日本シーム工業の 電線管用接続部品
日本シーム工業の 電線管用コネクタ
薄鋼用ネジ無しパイプコネクタ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52253128
品番
W-LC-70-75
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
呼び
2-1/2・70
電線管サイズ
【接続】E75
最小内径(Φmm)
61
最大外径(mm)
93
ねじ長さ(mm)
【取付】23
全長(mm)
64