- ハンディーシーラー カット機能付き モノタロウ 52253539 - ハンディーシーラー カット機能付き モノタロウ 52253539 - ハンディーシーラー カット機能付き モノタロウ 52253539

ハンディーシーラー カット機能付き

(27件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52253539 品番 -
販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ポリ袋をピタッと接着出来るミニサイズの簡易シーラーです。
野菜類の袋の保存などに大活躍。
マグネット付きなので、使いたいときにすぐに使えます。
カッター付きなので袋開封もスムーズに出来ます。

機能溶着・カッター付 ライトブルー 用途野菜の保存に、調味料などに、材料の保管に 材質ABS 寸法(mm)95×44×44 質量(g)56 電源単三アルカリ乾電池×2 シール能力(mm)0.3〜0.5(2層) 切断厚(mm)0.5〜1.0(2層)
取扱説明書:(0.6MB)
注意
※本来の目的以外に使用しないでください。
※袋が薄いと接着部から切れることがございますが、接着に関しては問題ありません。
※プラスチック素材以外はシールできません。素材の厚み・種類によってシールの強度に違いがあります。

商品説明動画

ハンディーシーラー カット機能付き.
この動画は、15人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:498

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-20
用途:
小物収納=お渡し品の封入
ファームコンサルティング鹿児島 様 (医療・福祉・介護関連業)

出先で小物を封入してお渡しする際に使用=電池式でハンディなのでかさばらなくていいです。シール幅がもう少し広いとより満足です。

2025-04-11
用途:
事務所用
卸売・小売業

袋のシーラーとして購入しました。普通に使えますが300均と同等ぐらい

2024-11-20
用途:
ナイロン袋をシールしてます
卸売・小売業

新聞販売店をしています。新聞を梱包しているナイロン袋は、空気抜きのために両端がシールされていません。このナイロン袋をゴミ袋として利用するのに毎回テープで貼っていましたが、たまたまシーラーを見つけ、安かったので買いました。ちょっと練習が必要ですが、失敗しながら使っています。テープ貼るより手軽です。

1人が参考にしています
対象商品:
57554833
2023-11-02
用途:
部品の仕分け
建設業・工事業

電池式のハンディは使用に耐えない物がほとんどだ。あまり期待していなかったが溶着は安定している。真っ直ぐに溶着は難しいので、100vシーラー使用時下準備のずれ留めにスポット溶着している。特にプチプチのスポットにはとても重宝している。

対象商品:
57554833
2023-12-22
用途:
シールするのに。
ホクシン工業株式会社 様

他社の電池式のと変わらないのでこの値段で買えて満足しています。カット機能もあるので助かります。

対象商品:
52253539
2023-12-16
用途:
湿気を防ぎたいものを守る為
株式会社大石 様

真空パックされている物を開封し、残ったものを湿気から守る為購入。
ペラペラの薄いビニール袋で試したところ、強く挟んでゆっくりスライドすると切れます。
でも、弱すぎるとシーラーされずで、ちょっと小悪魔ちゃん仕様です。
でも、なれればこんなものかって楽しくなって、必要ないものもシーラーしたくなります。

2人が参考にしています
対象商品:
57554833
2023-06-02
用途:
家庭菜園の誘引作業用
製造業

トマト・キュウリの誘引テープをとめるのに使えそうな気がして購入。ポリエチレン製のテープで試したら、成功したので継続使用します。

1人が参考にしています
対象商品:
52253539
2021-07-14
用途:
料理
農・林・水産業

料理で使用した小麦粉や乾物類などの食品をしまう時に、湿気や虫が混入しないように袋を閉じることができて助かります。コンパクトなので持ち運びができ、どこでも使えて取り扱いが簡単で良いのですが、袋の種類によっては全くビニールがくっつかないこともあるので、そこを改善して頂けると有難いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする