仕様ワンタッチヘッドギア付
タイプヘッドギアタイプ
用途溶接用、液晶式自動遮光溶接面
種類自動溶接遮光面
電源ソーラー電池+リチウム電池(CR-2450×2個)
寸法(幅W×高さH)(mm)【視界/中央】195×340、【視界/両サイド】68×35〜80
本体質量(g)660
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×270×340
遮光度【遮光前】#3、【遮光時(中央)・遮光時(両サイド)】#4〜#8#8〜#12(スイッチ切り替え)・#10
主な用途TIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨モード:WELD(溶接)/GRIND(グラインド)
戻り速度(秒)0.1〜1.0(無段階)
感度調整ダイヤル調整(無段階)
遮光速度(秒)1/25000
アズワン品番64-8497-11