カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 単水栓
立水栓
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52253846
品番
700-003
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥6,697
販売価格(税別)
¥
6,088
バスケットに入れる
仕様
節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)
厚さ(mm)
5〜35
規格
JIS規格
取付穴径(Φmm)
22〜27
ハンドル形状
クロスハンドル
使用地区
一般地・寒冷地共用
アズワン品番
64-6488-25